入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 未評価 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 鍛造、鋳鋼、真ちゅう、青銅 |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 0 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクタイプ | 有効なギャップ |
形式 | 直角 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8301403000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
996L-BE-06-M SP313 LHR | レバー | ¥170,969 | ||
996L-BE-06-M SP313 RHR | レバー | ¥170,969 | ||
996L-BE-06-R / V SP313 RHR | レバー | ¥162,299 | ||
996L-BE-06-M US26D RHR | レバー | ¥170,969 | ||
E7500 24V US10B FSE | 電化彫り込み錠 | ¥391,246 | ||
E7500 24V US10B FS | 電化彫り込み錠 | ¥391,246 | ||
E7500 24V US32D FS | 電化彫り込み錠 | ¥328,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。