VON DUPRIN 9927EO-F 3 26D LBR 表面垂直ロッドヘビーフィット 4-3/4 インチ幅
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 120 " |
ドアの幅 | 48 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 有り |
踏み越し段の幅に適合 | 4.75 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | ドッギングが少ない |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 26.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックダウンタイプ | ドアの手渡し | ドアの高さ | 電圧 | ドアの幅 | 終了 | 防火 | 踏み越し段の幅に適合 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99EO US26D 4 ' | - | 手ぶらなし | 84 " | - | 37〜48インチ | サテンクローム | 防火 | - | ¥354,445 | ||
99EO US26D 3 | 六角ドッギング | 手ぶらなし | 84 " | - | 30〜36インチ | サテンクローム | 耐火性なし | 3 13 / 16 " | ¥350,690 | ||
2227EO-F-4-SP313 | ドッギングが少ない | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | オイルラビングブロンズ | 有り | 3.625 " | ¥247,135 | ||
2227EO-F-4-SP28 | ドッギングが少ない | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | Painted | 有り | 3.625 " | ¥244,047 | ||
3327A-EO4 26D | 六角ドッギング | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | サテンクローム | いいえ | 1.75 " | ¥668,437 | ||
33A-EO4 26D | 六角ドッギング | 手ぶらなし | - | - | 48 " | サテンクローム | いいえ | 1.75 " | ¥476,652 | ||
8827EO-F-US10B | ドッギングが少ない | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | ダークブロンズ | 有り | 2.5 " | ¥935,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。