VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 表面垂直ロッド標準は 3-5/8 インチ幅に適合
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
アイテム価格 | 表面垂直ロッド |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
ドアの幅 | 48 " |
終了 | Painted |
防火 | 有り |
踏み越し段の幅に適合 | 3.625 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | ドッギングが少ない |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 26.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックダウンタイプ | ドアの手渡し | ドアの高さ | 電圧 | ドアの幅 | 終了 | 防火 | 踏み越し段の幅に適合 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99EO US26D 4 ' | - | 手ぶらなし | 84 " | - | 37〜48インチ | サテンクローム | 防火 | - | ¥330,807 | ||
99EO US26D 3 | 六角ドッギング | 手ぶらなし | 84 " | - | 30〜36インチ | サテンクローム | 耐火性なし | 3 13 / 16 " | ¥346,122 | ||
2227EO-F-4-SP313 | ドッギングが少ない | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | オイルラビングブロンズ | 有り | 3.625 " | ¥280,412 | ||
3327A-EO4 26D | 六角ドッギング | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | サテンクローム | いいえ | 1.75 " | ¥623,857 | ||
33A-EO4 26D | 六角ドッギング | 手ぶらなし | - | - | 48 " | サテンクローム | いいえ | 1.75 " | ¥444,864 | ||
8827EO-F-US10B | ドッギングが少ない | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | ダークブロンズ | 有り | 2.5 " | ¥872,956 | ||
8827EO-F-US26D | 六角ドッギング | 手ぶらなし | 84 " | - | 48 " | サテンクローム | 有り | 2.5 " | ¥763,057 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。