アイテム価格 | 鍋 |
容量 | 4-1 / 2Qt。 |
ゲージ | 8 |
Handle | ベント |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | シリコーン |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 9" |
全体の深さ | 4-1 / 8」 |
全体の高さ | 4.125 " |
温度 抵抗 | 450度F |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7323930045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。