VOLLRATH 38117 ホットフードテーブル 長さ 46-1/2 インチ、深さ 32 インチ ステンレススチール
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
アイテム価格 | ホットフードテーブル |
深さ | 32 " |
高さ | 34 " |
長さ | 46.5 " |
材料 | 熱硬化性ウェル付きステンレス |
タイプ | ホット |
UPC | 029419411306 |
電圧 | 240V |
出力 | ウェルあたり800 |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 42.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 92.71 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。