入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチームテーブルパン |
容量 | 2.2Qt。 |
深さ | 2.5 " |
長さ | 20.25 " |
材料 | ステンレス鋼 |
パンサイズ | フルサイズの腎臓 |
幅(Width) | 12 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7323997000 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30112 | 3qt。 | 1.25 " | スチームテーブルパン | 13.875 " | 12.75 " | ¥10,153 | |
30122 | 5.6Qt。 | 2.5 " | スチームテーブルパン | 13.875 " | 12.75 " | ¥11,400 | |
30142 | 9.5Qt。 | 4" | スチームテーブルパン | 13.875 " | 12.75 " | ¥18,281 | |
30162 | 14qt。 | 6" | スチームテーブルパン | 13.875 " | 12.75 " | ¥19,322 | |
30212 | 2.1Qt。 | 1.25 " | スチームテーブルパン | 10.375 " | 12.75 " | ¥6,060 | |
30512 | 1.9qt。 | 1.25 " | スチームテーブルパン | 20.75 " | 6.437 " | ¥11,723 | |
30522 | 3.7Qt。 | 2.5 " | スチームテーブルパン | 20.75 " | 6.437 " | ¥10,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。