入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 厚肉タンクフェルール |
ボディ材質 | T316Lステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 2.5 " |
壁の厚さ | 0.169 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
モデル | ボディ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG14W1.0 | T304ステンレス鋼 | 1.625 " | 1" | 0.145 " | ¥4,269 | |
EG14W1.5 | T304ステンレス鋼 | 1.625 " | 1.5 " | 0.153 " | ¥3,978 | |
EG14W2.0 | T304ステンレス鋼 | 1.75 " | 2" | 0.161 " | ¥4,885 | |
EG14W2.5 | T304ステンレス鋼 | 1.75 " | 2.5 " | 0.169 " | ¥8,523 | |
EG14W3.0 | T304ステンレス鋼 | 1 13 / 16 " | 3" | 0.177 " | ¥8,793 | |
EG14W4.0 | T304ステンレス鋼 | 2.125 " | 4" | 0.211 " | ¥20,138 | |
EG14W-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 1.625 " | 1" | 0.145 " | ¥5,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。