入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブアダプター |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ×ホースバーブ |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EG14RT1.5 | T304ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥7,386 | |
EG14RT2.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | ¥9,443 | |
EG14RT2.5 | T304ステンレス鋼 | 2.5 " | ¥12,135 | |
EG14RT3.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | ¥15,561 | |
EG14RT4.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | ¥36,465 | |
EG14RT6L.5 | T316Lステンレス鋼 | 1 / 2 " | ¥14,794 | |
EG14RT6L.75 | T316Lステンレス鋼 | 3 / 4 " | ¥14,783 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。