入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェルール |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | クランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 1.125 " |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 4" |
壁の厚さ | 0.083 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EG14AM71.0 | T304ステンレス鋼 | 1" | 0.065 " | ¥1,731 | |
EG14AM71.5 | T304ステンレス鋼 | 1.5 " | 0.065 " | ¥1,727 | |
EG14AM72.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | 0.065 " | ¥3,616 | |
EG14AM72.5 | T304ステンレス鋼 | 2.5 " | 0.065 " | ¥3,023 | |
EG14AM73.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 0.065 " | ¥4,075 | |
EG14AM7-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 1" | 0.065 " | ¥2,694 | |
EG14AM7-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 1.5 " | 0.065 " | ¥2,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。