入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エキセントリックレデューサー |
ボディ材質 | T316Lステンレス鋼 |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 2 "×1」 |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E32WW1.5X1.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | 1-1 / 2 "1" | 0.065 " | ¥8,627 | |
E32WW2.0X1.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 2 "×1」 | 0.065 " | ¥24,229 | |
E32WW2.0X1.5 | T304ステンレス鋼 | 2" | 2 "x 1-1 / 2" | 0.065 " | ¥9,715 | |
E32WW2.5X2.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | 2-1 / 2 "2" | 0.065 " | ¥10,540 | |
E32WW3.0X2.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 3 "×2」 | 0.065 " | ¥15,988 | |
E32WW3.0X2.5 | T304ステンレス鋼 | 2" | 3 "x 2-1 / 2" | 0.065 " | ¥16,468 | |
E32WW4.0X2.0 | T304ステンレス鋼 | 8" | 4 "×2」 | 0.083 "×0.065」 | ¥35,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。