入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 短い接線エルボ、90度 |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | 突合せ溶接 |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
管のサイズ | 2.5 " |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2WCL1.0 | T304ステンレス鋼 | 1" | 0.065 " | ¥4,496 | |
2WCL1.5 | T304ステンレス鋼 | 1.5 " | 0.065 " | ¥3,572 | |
2WCL2.0 | T304ステンレス鋼 | 2" | 0.065 " | ¥4,496 | |
2WCL3.0 | T304ステンレス鋼 | 3" | 0.065 " | ¥8,835 | |
2WCL4.0 | T304ステンレス鋼 | 4" | 0.083 " | ¥18,326 | |
2WCL-6L1.0 | T316Lステンレス鋼 | 1" | 0.065 " | ¥5,095 | |
2WCL-6L1.5 | T316Lステンレス鋼 | 1.5 " | 0.065 " | ¥5,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。