入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | T304ステンレス鋼 |
接続タイプ | ベベルシート |
マックス。 圧力 | 華氏400度で72psi |
全体の長さ(Overall Length) | 5 / 8 " |
表面仕上げ | 180グリットID / 150グリットOD |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | IL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。