VISIONTRON 843YW72SE-SB バリア ロープ 1-1/2 インチ x 6 フィート イエロー
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
アイテム価格 | バリアロープ |
エンドスタイル | 滑らかなブラックスナップエンド |
長さ | 6" |
材料 | ポリプロピレン |
ロープの色 | イエロー |
ロープ径 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7326906000 |
プロダクト | モデル | エンドスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
842BK72SE-PC | 洗練されたクロームスナップエンド | ノーガハイド | ¥23,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。