VISIONTRON 840RD72HE-PB1 バリア ロープ 1-1/2 インチ x 6 フィート レッド
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
アイテム価格 | バリアロープ |
エンドスタイル | 磨かれた真鍮スナップエンド |
長さ | 6" |
材料 | ベルベット |
ロープの色 | レッド |
ロープ径 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 5607908000 |
プロダクト | モデル | エンドスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
843BK72SE-SB | 滑らかなブラックスナップエンド | ポリプロピレン | ¥19,679 | ||
843RD72SE-SB | 滑らかなブラックスナップエンド | ポリプロピレン | ¥19,044 | ||
843BK72SE-PC | 洗練されたクロームスナップエンド | ポリプロピレン | ¥17,813 | ||
843RD72SE-PC | 洗練されたクロームスナップエンド | ポリプロピレン | ¥17,932 | ||
840BK72HE-SS1 | サテンステンレススチールスナップエンド | ベルベット | ¥15,404 | ||
840BK72HE-PS1 | 磨かれたステンレス鋼スナップエンド | ベルベット | ¥12,178 | 見積依頼
| |
840BL72HE-PS1 | 磨かれたステンレス鋼スナップエンド | ベルベット | ¥11,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。