VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 収縮チューブ 内径 4.000 インチ オレンジ 50 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | オレンジ |
縮小後のID | 2" |
縮小前のID | 4" |
長さ | 50ft。 |
材料 | PVC |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 212度F |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
収縮後の肉厚 | 0.073 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 適用されない |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 3917320000 |
プロダクト | モデル | 色 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-VG-4000O-G2 | オレンジ | 2" | 4" | 5ft。 | 0.073 " | 適用されない | ¥16,196 | ||
30-VG-0625B-G2 | ブラック | 0.313 " | 0.625 " | 25ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥6,821 | ||
30-VG-0625B-G3 | ブラック | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥14,819 | ||
30-VG-0625C-G2 | クリア | 0.313 " | 0.625 " | 25ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥7,146 | ||
30-VG-0625C-G3 | クリア | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥15,436 | ||
30-VG-0625O-G2 | オレンジ | 0.313 " | 0.625 " | 25ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥7,176 | ||
30-VG-0625O-G3 | オレンジ | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥15,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。