入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | オレンジ |
縮小後のID | 0.313 " |
縮小前のID | 0.625 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | PVC |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 212度F |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
収縮後の肉厚 | 0.033 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 4〜3 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3917320000 |
プロダクト | モデル | 色 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-VG-4000O-G2 | オレンジ | 2" | 4" | 5ft。 | 0.073 " | 適用されない | ¥15,278 | ||
30-VG-4000O-G3 | オレンジ | 2" | 4" | 50ft。 | 0.073 " | 適用されない | ¥77,001 | ||
30-VG-0625B-G2 | ブラック | 0.313 " | 0.625 " | 25ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥6,681 | ||
30-VG-0625B-G3 | ブラック | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥14,477 | ||
30-VG-0625C-G2 | クリア | 0.313 " | 0.625 " | 25ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥6,681 | ||
30-VG-0625C-G3 | クリア | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥14,477 | ||
30-VG-0625O-G3 | オレンジ | 0.313 " | 0.625 " | 100ft。 | 0.033 " | 4〜3 / 0 AWG | ¥14,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。