入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水ノズル |
色 | 青 |
接続 | クイックディスコネクト |
構造 | 真ちゅう/ステンレス鋼/ゴム |
設計 | 親指制御バルブ |
フロー制御 | トリガー |
長さ | 5.5 " |
マックス。 圧力 | 348のプサイ |
マックス。 温度 | 203度F |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8424890000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。