入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスキージ |
ブレードの高さ | 3-45 / 64」 |
ブレードの長さ | 24 " |
ブレード材質 | ラバー |
ブレードスタイル | シングルブレード |
色 | ピンク |
接続タイプ | ねじ付き |
FDA準拠 | はい |
フレーム材料 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレードスタイル | 色 | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71401 | 15.75 " | シングルブレード | ピンク | ポリプロピレン | ¥10,440 | ||
71608/29388 | 24 " | ストレート | パープル | プラスチック | ¥21,211 | ||
77652 | - | - | - | - | ¥2,654 | 見積依頼
| |
77655 | - | - | - | - | ¥5,896 | 見積依頼
| |
71605/29605 | - | - | - | - | ¥20,249 | 見積依頼
| |
71503/29623 | - | - | - | - | ¥20,774 | 見積依頼
| |
71506/29626 | - | - | - | - | ¥20,774 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。