アイテム価格 | ネイルブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | ピンク |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシの長さ | 4.5 " |
ブラシ幅 | 1.5 " |
カラーコーディングシステム | 有り |
FDA準拠 | 有り |
塗りつぶしタイプ | ポリエステル |
ハンドルの色 | ピンク |
ハンドルの長さ | 4 57 / 64 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3926909980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。