入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブとバルブブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | グリーン |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシ径 | 1 / 2 " |
ブラシの長さ | 6 2 / 3 " |
ブラシタイプ | 交換用ブラシヘッド |
カラーコーディングシステム | 有り |
ハンドルの長さ | 含まれておりません |
ハンドル材料 | 含まれておりません |
全体の長さ(Overall Length) | 7 29 / 32 " |
トリムの長さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | DK |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | 剛毛の色 | ブラシ径 | ブラシの長さ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53815 | 1" | ホワイト | 1" | 6.25 " | 5.25 " | ポリプロピレン | ストレート | 34.25 " | ¥7,805 | ||
53825 | 2" | ホワイト | 2" | 6.25 " | 5.25 " | ポリプロピレン | ストレート | 36 " | ¥7,741 | ||
53865 | 1" | ホワイト | 1" | 6.25 " | 5.25 " | ポリプロピレン | ストレート、2ピース | 60 " | ¥10,008 | ||
53875 | 2" | ホワイト | 2" | 6.25 " | 5.25 " | ポリプロピレン | ストレート、2ピース | 60 " | ¥10,002 | ||
53885 | 3" | ホワイト | 3" | 6.25 " | 5.25 " | ポリプロピレン | ストレート、2ピース | 60 " | ¥9,959 | ||
53835 | 3" | ホワイト | 3" | 6.25 " | 4.75 " | ポリプロピレン | ストレート | 34.25 " | ¥7,788 | ||
53544 | 1 / 2 " | レッド | 1 / 2 " | 6 2 / 3 " | 含まれておりません | 含まれておりません | - | 7 29 / 32 " | ¥5,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。