入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度エルボー |
ボディ材質 | 鋼 |
コンプライアンス | CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1 "×1」 |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
管のサイズ | 1" |
UPC | 691514252117 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。