VIEGA MEGAPRESS 20863 アダプター フランジ フランジ x P 4 x 4 インチ
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
アイテム価格 | アダプターフランジ |
ボディ材質 | 銅 |
接続タイプ | xフランジを押す |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 4" |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 4" |
UPC | 691514208633 |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。