入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度エルボー |
ボディ材質 | 銅 |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA |
接続タイプ | イベント |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 3" |
UPC | 691514206288 |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。