入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レギュレータ |
本体径 | 1.97 " |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
体積係数 | 0.094 |
供給圧力範囲 | 1から150へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ステンレス鋼 |
ガスサービス | 二酸化炭素 |
ゲージサイズ | 1-31 / 32」 |
ゲージ供給圧力 | 200 PSI |
入口接続 | CGA 320 |
最大入口圧力 | 3000のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 4.593 |
レギュレーター容量 | プレミアムデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 3000のプサイ |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ダイヤフラム素材 | 本体径 | ボディ材質 | ガスサービス | ゲージ供給圧力 | 入口接続 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0027 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 2.5 " | 鍛造真鍮 | 酸素 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ¥54,051 | ||
0781-0085 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 2.5 " | 鍛造真鍮 | アセチレン | 30 PSI | CGA-300 | 9/16 "-18 M LH | ¥50,470 | ||
0781-0087 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 2.5 " | 鍛造真鍮 | アセチレン | 30 PSI | CGA-510 | 9/16 "-18 M LH | ¥51,182 | ||
0781-0527 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 3.5 " | 鍛造真鍮 | 酸素 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M RH | ¥87,724 | ||
0781-0528 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 3.5 " | 鍛造真鍮 | 不活性 | 200 PSI | CGA-580 | 5/8 "-18 F RH | ¥98,946 | ||
0781-0584 | ガスレギュレータ | ステンレス鋼 | 3.5 " | 鍛造真鍮 | アセチレン | 30 PSI | CGA-510 | 9/16 "-18 M LH | ¥93,444 | ||
0781-9135 | ガスレギュレータ | ネオプレン | 2.5 " | 鍛造真鍮 | 不活性 | 400 PSI | CGA-580 | 1/4 "-37度フレア | ¥65,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。