アイテム価格 | 加熱ノズル |
アセチレンフロー | 90〜220 scfh |
アセチレン圧力 | 12〜15 psig |
炎の種類 | マルチフレーム |
ガスサービス | オキシアセチレン |
酸素の流れ | 99〜244 scfh |
酸素圧 | 50〜60 psig |
サイズ | 「J」シリーズのハンドルに適合 |
タイプ | オキシアセチレン |
UPC | 695977740914 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。