VESTIL ZLTT-4452-4-36 ゼロリフト&チルトテーブル、4000ポンド容量、高さ24~36インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブル |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 2のフィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 24 " |
レベルでの高さ | 36 " |
HP | 2馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | いいえ |
長さ | 59.75 " |
唇の高さ | 20.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 45度 |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | プッシュボタン |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 51.5 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 44 " |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-zltt-4452-4-36.pdf |
上げられた高さ | 36 " |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
電圧 | 460V AC |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 68.75 " |
船の重量(kg) | 876.15 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 151.77 |
船幅(cm) | 174.63 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | レベルでの高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLTT-4452-2-36 | 2000ポンド。 | 36 " | 51.5 " | 44 " | ¥1,699,916 | ||
ZLTT-4472-2-48 | 2000ポンド。 | 48 " | 71.5 " | 44 " | ¥1,837,610 | 見積依頼
| |
ZLTT-4472-4-48 | 4000ポンド。 | 48 " | 71.5 " | 44 " | ¥2,298,461 | 見積依頼
| |
ZLTT-5252-2-36 | 2000ポンド。 | 36 " | 51.5 " | 52 " | ¥1,737,681 | 見積依頼
| |
ZLTT-5252-4-36 | 4000ポンド。 | 36 " | 51.5 " | 52 " | ¥2,096,557 | 見積依頼
| |
ZLTT-5272-2-48 | 2000ポンド。 | 48 " | 71.5 " | 52 " | ¥1,875,857 | 見積依頼
| |
ZLTT-5272-4-48 | 4000ポンド。 | 48 " | 71.5 " | 52 " | ¥2,337,401 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。