VESTIL YRD-25-8536-H スチールヤードスロープ、油圧ドックレベル、25000 ポンド。 容量、85 x 36 インチのサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルヤードランプ |
容量 | 25000ポンド。 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスター幅 | 3 5 / 8 " |
色 | ブラウン |
縁石の高さ(インチ) | 4" |
深さ | 432 " |
縁石間の距離 | 78 " |
ドックレベラーの幅 | 75 " |
高さ | 46 " |
高さ調整方法 | ハンドクランク |
長さ | 432 " |
高さを下げた | 45 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 62 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36のフィート |
製品データシート | ヴェスティル-rp-yrd-25-8536-h.pdf |
上げられた高さ | 62 " |
ランプフレームの材質 | 鋼 |
ランプ格子の材質 | 鋼 |
安全チェーン | 有り |
安全縁石 | 4" |
シャットオフレベル | 72 " |
ストレートランプ | 360 " |
トウバー | 有り |
使用可能なリップサポートエッジ | 13.5 " |
使用可能なランプ幅 | 78 " |
ホイール径 | 40.12 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 3.62 " |
幅(Width) | 85 " |
船の重量(kg) | 3465 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 1097.28 |
船幅(cm) | 215.9 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なランプ幅 | 容量 | 深さ | 幅(Width) | 縁石間の距離 | ドックレベラーの幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全体のランプ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-16-7230 | 66 " | 16000ポンド。 | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30のフィート | 72 " | ¥3,636,293 | 見積依頼
| |
YR-16-7236 | 66 " | 16000ポンド。 | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36のフィート | 72 " | ¥3,770,974 | 見積依頼
| |
YR-16-8430 | 78 " | 16000ポンド。 | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30のフィート | 84 " | ¥3,745,916 | 見積依頼
| |
YR-16-8436 | 78 " | 16000ポンド。 | 432 " | 102.38 " | 78 " | - | 36のフィート | 84 " | ¥4,376,711 | 見積依頼
| |
YR-20-7330 | 66 " | 20000ポンド。 | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30のフィート | 73 " | ¥3,743,622 | 見積依頼
| |
YR-20-7336 | 66 " | 20000ポンド。 | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36のフィート | 73 " | ¥4,220,923 | 見積依頼
| |
YR-20-8530 | 78 " | 20000ポンド。 | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30のフィート | 85 " | ¥4,191,254 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。