アイテム価格 | スチールヤードランプアクセサリー |
色 | ブラウン |
高さ | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 サービス高さ | 3" |
測定単位 | 各 |
使用可能なセンター | 24 " |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 207 |
船高(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。