VESTIL WTJ-E-15-3-AC スチール製 AC 電源ジブ クレーン、3-1/2 ~ 5-1/2 フィート ブーム、1500 ポンド容量、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダビットクレーン |
ベースの高さ | 18.5 " |
ベースの長さ | 12 " |
ベース幅 | 12 " |
ブーム調整の増分 | 12 " |
ブームエクステンション | 27 13/16インチ @ 1500ポンド |
ブームの高さ | 47 1/8 "から73/5" |
ブームリーチ | 43 1/16 "から66/3" |
ケーブル径 | 7 / 32 " |
ケーブル長 | 25のフィート |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | 青 |
構造 | 溶接鋼 |
コード長 | 8のフィート |
深さ | 51.0625 " |
拡張容量 | 200ポンド。 |
拡張長さ | 66.75 " |
拡張最大値フックの高さ | 73.31 " |
延長された最小値フックの高さ | 47.13 " |
終了 | ブルーパウダーコート |
高さ | 66.94 " |
HP | 1 |
長さ | 51.062 " |
リフト範囲 | 47〜73-3 / 16 " |
マスト直径 (インチ) | 無し |
材料 | 鋼 |
モーターHP | 3 / 10 hp |
取付板の長さ | 12 " |
取付板幅 | 12 " |
動作モード | 115 VAC |
電源コードの長さ | 8のフィート |
電源タイプ | AC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wtj-e-15-3-ac.pdf |
リーチ | 43〜66インチ |
格納容量 | 1100ポンド。 |
引き込み長さ | 43.13 " |
格納時最大フックの高さ | 66.75 " |
格納時最小フックの高さ | 43.06 " |
回転 | 360度 |
スイベル角度 | 360度 |
タイプ | 経済 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8426910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 拡張容量 | ブームの高さ | ブームリーチ | 拡張長さ | 拡張最大値フックの高さ | 延長された最小値フックの高さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | ダビットクレーン | 600ポンド。 | 59 1/2 "から106/1" | 51 1/4 "から87/1" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ¥827,458 | 見積依頼
| |
WTJ-20-4-AC | ダビットクレーン | 600ポンド。 | 59 1/2 "から106/1" | 51 1/4 "から87/1" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | ¥1,196,559 | 見積依頼
| |
WTJ-E-15-3-DC | ダビットクレーン | 1100ポンド。 | 47 1/8 "から73/5" | 43 1/16 "から66/3" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | ¥646,318 | 見積依頼
| |
WTJ-20-3-AC | ジブクレーン | - | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ¥1,018,133 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | ジブクレーン | 250ポンド。 | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ¥1,085,589 | ||
WTJ-20-3-DC | ジブクレーン | 250ポンド。 | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ¥820,392 | ||
WTJ-20-3-DC-GAL | ジブクレーン | 250ポンド。 | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ¥888,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。