VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL 亜鉛メッキ鋼製 DC 電源ジブ クレーン、3 ~ 5 フィート ブーム、2000 ポンド。 容量、グレー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの高さ | 18.5 " |
ベースの長さ | 12 " |
ベース幅 | 12 " |
ブーム調整の増分 | 12 " |
ブームの高さ | 59 9/16 "から96/1" |
ブームリーチ | 39 1/4 "から63/1" |
ケーブル径 | 3 / 16 " |
ケーブル長 | 46のフィート |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | グレー |
深さ | 51.8125 " |
拡張容量 | 250ポンド。 |
拡張長さ | 96.13 " |
拡張最大値フックの高さ | 96.13 " |
延長された最小値フックの高さ | 59.56 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
高さ | 68.81 " |
HP | 1 |
長さ | 51.812 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 1馬力 |
取付板の長さ | 12 " |
取付板幅 | 12 " |
電源タイプ | DC |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wtj-20-3-dc-gal.pdf |
格納容量 | 2000ポンド。 |
引き込み長さ | 39.25 " |
格納時最大フックの高さ | 63.25 " |
格納時最小フックの高さ | 39.25 " |
回転 | 360度 |
収納高さ | 70インチ |
電圧 | DC 12V |
電圧(DC) | 12 V |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 111.15 |
船高(cm) | 174.78 |
船の長さ(cm) | 131.6 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 拡張容量 | ブームの高さ | ブームリーチ | 拡張長さ | 拡張最大値フックの高さ | 延長された最小値フックの高さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-DC | ダビットクレーン | 600ポンド。 | 59 1/2 "から106/1" | 51 1/4 "から87/1" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ¥827,458 | 見積依頼
| |
WTJ-20-4-AC | ダビットクレーン | 600ポンド。 | 59 1/2 "から106/1" | 51 1/4 "から87/1" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | ¥1,196,559 | 見積依頼
| |
WTJ-E-15-3-DC | ダビットクレーン | 1100ポンド。 | 47 1/8 "から73/5" | 43 1/16 "から66/3" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | ¥646,318 | 見積依頼
| |
WTJ-E-15-3-AC | ダビットクレーン | 200ポンド。 | 47 1/8 "から73/5" | 43 1/16 "から66/3" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | ¥846,621 | 見積依頼
| |
WTJ-20-3-AC | ジブクレーン | - | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ¥1,018,133 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | ジブクレーン | 250ポンド。 | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ¥1,085,589 | ||
WTJ-20-3-DC | ジブクレーン | 250ポンド。 | 59 9/16 "から96/1" | 39 1/4 "から63/1" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ¥820,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。