VESTIL WP-4848 作業プラットフォーム、48 x 48 インチ サイズ、1000 ポンド、ブルー、スチール
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
アイテム価格 | フォークリフト作業プラットフォーム |
バックハイト | 60 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | ブルー、イエロー |
ドアの幅 | 16 " |
エントリースタイル | 片開きドア |
拡張されたバックスクリーンの高さ | 60 " |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークの厚さ | 1.5 " |
フォーク幅 | 7.75 " |
前後フォークポケット幅 | 7 3 / 4 " |
フロントフォークポケットの高さ | 1 7 / 8 " |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 42 " |
高さ | 65.63 " |
高い背もたれの高さ | 60 " |
含まれています | 36 インチの安全ストラップとタインロックが付属 |
長さ | 51 " |
材料 | 鋼 |
中レールの高さ | 21 " |
ドアの数 | 1 |
プラットフォームの長さ | 45.38 " |
プラットフォームの幅 | 45.38 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wp-4848.pdf |
リアフォークポケットの高さ | 3 7 / 8 " |
ストラップの長さ | 36 " |
トーボードの高さ | 4.13 " |
つま先の高さ | 4 1 / 8 " |
トップレールの高さ | 42 " |
幅(Width) | 48.25 " |
船の重量(kg) | 87.75 |
船高(cm) | 166.69 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | 色 | エントリースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636 | 1000ポンド。 | 39 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥223,069 | ||
WP-3636-84B | 1000ポンド。 | 39 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥251,732 | 見積依頼
| |
WP-3648 | 1000ポンド。 | 51 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥220,326 | ||
WP-3648-84B | 1000ポンド。 | 51 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥272,587 | 見積依頼
| |
WP-4848-84B | 1000ポンド。 | 51 " | 48.25 " | 89.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥305,511 | 見積依頼
| |
WP-4848-84B-FF | 1000ポンド。 | 50.94 " | 48 " | 89.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥511,128 | 見積依頼
| |
WP-4848-FF | 1000ポンド。 | 50.94 " | 48 " | 65.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | 片開きドア | ¥457,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。