VESTIL WP-3636-84B-DD 作業プラットフォーム、2 ドアエントリー付き、サイズ 36 x 36 インチ、1000 ポンド、ブルー、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークリフト作業プラットフォーム |
バックハイト | 84 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | ブルー、イエロー |
ドアの幅 | 16 " |
エントリースタイル | デュアルサイドドア |
拡張されたバックスクリーンの高さ | 84 " |
フォークポケットセンター | 16 " |
フォークの厚さ | 1.5 " |
フォーク幅 | 7.75 " |
前後フォークポケット幅 | 7 3 / 4 " |
フロントフォークポケットの高さ | 1 7 / 8 " |
手すりのデザイン | 固定手すり |
手すりの高さ | 42.13 " |
高さ | 89.63 " |
高い背もたれの高さ | 84 " |
含まれています | 36 インチの安全ストラップとタインロックが付属 |
長さ | 39 " |
材料 | 鋼 |
中レールの高さ | 21 " |
ドアの数 | 2 |
プラットフォームの長さ | 33.38 " |
プラットフォームの幅 | 33.38 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wp-3636-84b-dd.pdf |
リアフォークポケットの高さ | 3 7 / 8 " |
ストラップの長さ | 36 " |
トーボードの高さ | 4.13 " |
つま先の高さ | 4 1 / 8 " |
トップレールの高さ | 42 1 / 8 " |
幅(Width) | 36.19 " |
船の重量(kg) | 85.95 |
船高(cm) | 227.65 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 幅(Width) | 高さ | フォークポケットセンター | 色 | エントリースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-DD | 1000ポンド。 | 39 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥227,145 | ||
WP-3648-84B-DD | 1000ポンド。 | 51 " | 36.19 " | 89.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥280,951 | 見積依頼
| |
WP-3648-DD | 1000ポンド。 | 51 " | 36.19 " | 65.63 " | 16 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥222,072 | ||
WP-4848-84B-DD | 1000ポンド。 | 51 " | 48.25 " | 89.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥334,570 | 見積依頼
| |
WP-4848-84B-DD-FF | 1000ポンド。 | 50.94 " | 48 " | 89.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥512,063 | 見積依頼
| |
WP-4848-DD | 1000ポンド。 | 51 " | 48.25 " | 65.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥258,687 | ||
WP-4848-DD-FF | 1000ポンド。 | 50.94 " | 48 " | 65.63 " | 24 " | ブルー、イエロー | デュアルサイドドア | ¥463,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。