VESTIL WL-AR8 シザードック、オプション アプローチ ランプ、高さ 8 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプ |
色 | ブラウン |
高さ | 8" |
長さ | 65 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ランプ角度 | 7度 |
使用可能な長さ | 65 " |
使用可能な幅 | 60 " |
高さの低いリフトに使用 | 8" |
幅(Width) | 66 " |
で動作します | WL-100-5-48, WL-100-5-68, WL-100-5-78 ,WL-100-5-88, WL-100-5-610, WL-100-5-710, WL-100-5-810 |
船の重量(kg) | 178.65 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 163.99 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。