VESTIL WL-AR14 シザードック、オプション アプローチ ランプ、高さ 14 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプ |
高さ | 14 " |
長さ | 116 " |
測定単位 | 各 |
ランプ角度 | 7度 |
使用可能な長さ | 116 " |
使用可能な幅 | 60インチ |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 354.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 292.58 |
船幅(cm) | 167.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。