VESTIL WBT-S-9624 高密度ポリエチレン固体作業台テーブル、24 インチ x 96 インチ サイズ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
容量 | 1555ポンド。 |
色 | ブラック |
高さ | 36 " |
長さ | 24 " |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
棚のスタイル | コールテン |
キャパシティ | 1,555ポンド。 |
UPC | 691215070447 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 棚のスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WBT-G-3624 | 500ポンド。 | グリッド | 36 " | ¥52,143 | ||
WBT-G-4824 | 688ポンド。 | グリッド | 48 " | ¥85,052 | ||
WBT-G-6624 | 925ポンド。 | グリッド | 66 " | ¥86,455 | ||
WBT-G-9624 | 1350ポンド。 | グリッド | 96 " | ¥104,055 | ||
WBT-S-3624 | 580ポンド。 | コールテン | 36 " | ¥59,799 | ||
WBT-S-4824 | 785ポンド。 | コールテン | 48 " | ¥90,378 | ||
WBT-S-6624 | 1070ポンド。 | コールテン | 66 " | ¥95,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。