VESTIL VSWP-48 フォーク トラック搭載スイーパー 48 インチ ブラシ付き
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
アイテム価格 | フォークリフト-マウントスイーパーほうき |
アタッチメントタイプ | 安全チェーンを取り付けたフォークリフト |
毛の高さ | 8" |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
色 | 赤、黒 |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 5" |
フォークポケットセンター | 19 " |
フォークポケットの長さ | 8" |
フォークポケットサイズ | 5" |
フレーム材料 | アルミニウム |
高さ | 12 " |
長さ | 9" |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 48 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vswp-48.pdf |
交換可能な毛 | 有り |
掃引幅 | 48 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VSWP-60 | 61 " | ¥229,258 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。