VESTIL VST-3-Y ステップスツール、3 ステップ、12 x 17-9/16 インチステップ、500 ポンド、黄色、ポリエチレン
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
アイテム価格 | ステップスツール |
アセンブリ | 組み立て |
ベーススプレッド | 34 " |
ベース幅 | 21 " |
容量 | 500ポンド。 |
色 | イエロー |
ステップ間の距離 | 9 3 / 8 " |
義務評価 | 500ポンド。 |
フレームの色 | イエロー |
高さ | 28.5 " |
含まれています | ゴム足と滑り止めテープの表面 |
はしごの長さ | 2/2フィート |
ラダータイプ | 手順 |
長さ | 34 " |
負荷容量 | 500ポンド。 |
材料 | ポリエチレン |
ステップ数 | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vst-3-y.pdf |
ステップカラー | イエロー、ブラック |
ステップの深さ | 9 1 / 4 " |
最上段を除くステップ | 9 1 / 4 " |
ステップマテリアル | ポリエチレン |
ステップ幅 | 17 " |
トップキャップの材質 | ポリエチレン |
トップステップの高さ | 28-1 / 4」 |
トップステップの長さ | 12 " |
トップステップ幅 | 17 9 / 16 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 71.76 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。