VESTIL VSSG-580 シングルフォールドシザーゲート、サイズ 1.5 インチ x 54 インチ x 90 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全扉 |
折りたたまれた高さ | 8のフィート |
折りたたまれた幅 | 11 " |
色 | グレー |
深さ | 1 1 / 2 " |
ゲージ | 14ガリウム |
ゲージ(鋼) | 15 |
高さ | 96 " |
使用時の高さ | 7/1フィート |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
折りたたみゲートの数 | 1 |
UPC | 691215046381 |
使用可能な幅 | 4〜5フィート |
ホイール径 | 2" |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲートの高さ | ゲート幅 | 高さ | 使用時の高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSG-1070 | - | - | 84 " | 6/1フィート | 120 " | ¥181,946 | 見積依頼
| |
VSSG-1080 | - | - | 96 " | 7/1フィート | 120 " | ¥201,904 | 見積依頼
| |
VSSG-465 | - | - | 78 " | 6のフィート | 48 " | ¥95,957 | 見積依頼
| |
VSSG-470 | - | - | 84 " | 6/1フィート | 48 " | ¥105,675 | 見積依頼
| |
VSSG-475 | - | - | 90 " | 7のフィート | 48 " | ¥115,887 | 見積依頼
| |
VSSG-480 | 90 " | 48 " | 96 " | 7/1フィート | 48 " | ¥125,617 | 見積依頼
| |
VSSG-485 | - | - | 102 " | 8のフィート | 48 " | ¥130,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。