入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟なスプリングクロー |
直径 | 1 / 4 " |
拡張長さ | 13.5 " |
ハンドルタイプ | リリース |
長さ | 13.5 " |
吊り上げ能力 | 10ポンド |
材料 | 鋼 |
操作 | プランジャーを押して放す |
ピックアップの長さ | 13-1 / 2」 |
プル容量 | 10ポンド |
サイズ | 13.5 " |
タイプ | 柔軟性 |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8505110000 |
プロダクト | モデル | 拡張長さ | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NO。 16 | 23.5 " | 23.5 " | 23.5 " | ¥2,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。