VESTIL VSRB-WS-2 分離壁付き貯水池、1200 ポンド容量
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
アイテム価格 | ドラムスピルプラットフォームカート |
アーム長さ | 18.5 " |
腕幅 | 23 " |
容量 | 1,200ポンド。 |
色 | 青 |
高さ | 55 " |
使用時の高さ | 18/1フィート |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ドラム数 | 2 |
全体の高さ | 55 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 34 " |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 144 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSRB-WS-4 | 53 " | 55 " | 50 " | ¥606,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。