VESTIL VRSOR-114 頑丈なロールアウト棚、長さ 32 インチ x 幅 114 インチ x 高さ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈なツールとダイの棚 |
容量 | 6000ポンド。 |
棚あたりの容量 | 1500ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 32 " |
エッジフィニッシュ | 正方形である |
固定上部シェルフ | 2 |
高さ | 80 " |
使用時の高さ | 10のフィート |
取り付け金具が付属 | 有り |
キット | 有り |
長さ | 32 " |
ロードキャップ。 棚ごと | 1,500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大 負荷容量 | 12000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 8 |
ロールアウトシェルフの数 | 6 |
層の数 | 3 |
パックサイズ | 205 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vrsor-114.pdf |
形状 | 長方形 |
棚の高さは中央で調節可能 | 2 3 / 8 " |
棚の長さ | 32 " |
棚板素材 | 鋼 |
棚幅 | 51 1 / 4 " |
棚が伸びる | 20 " |
棚仕上げ | 金属 |
棚金具の材質 | 金属 |
棚板タイプ | 棚ユニット |
幅(Width) | 114 " |
船の重量(kg) | 356.4 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 289.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 固定上部シェルフ | 棚の数 | ロールアウトシェルフの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSOR-54 | 1 | 4 | 3 | 57 " | ¥756,404 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。