VESTIL VPLDO/A-1824-AS アルミニウムプレートドリー、容量 1200、18 インチ x 24 インチ回転キャスター、ロック付き
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリー |
容量 | 1200ポンド。 |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (4) ロック付きスイベル |
色 | シルバー |
デッキの長さ | 24 " |
デッキ幅 | 18 " |
深さ | 24 " |
高さ | 6.13 " |
使用時の高さ | 4フィートx2フィート |
長さ | 24 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | 4 |
トレッドプレートの材質 | アルミニウム |
トレッドプレートの厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | デッキの長さ | デッキ幅 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLDO / A-1418 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 18 " | 14 " | 18 " | 14 " | ¥52,619 | ||
VPLDO / A-1418-AS | (4) ロック付きスイベル | 18 " | 14 " | 18 " | 14 " | ¥55,398 | ||
VPLDO / A-1824 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 24 " | 18 " | 24 " | 18 " | ¥63,716 | ||
VPLDO / A-2430 | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | 30 " | 24 " | 30 " | 24 " | ¥79,501 | ||
VPLDO / A-2430-AS | (4) ロック付きスイベル | 30 " | 24 " | 30 " | 24 " | ¥82,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。