アイテム価格 | 外側ラックプロテクターエクステンダー |
色 | イエロー、ブラック |
深さ | 3.25 " |
高さ | 15.5 " |
長さ | 3.25 " |
材料 | ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vmrp-15.pdf |
UPC | 808416023749 |
幅(Width) | 5.38 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 13.65 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。