VESTIL VHPT-SL-LEG-24 セミライブスキッドレッグ、24 インチハードウッドプラットフォームトラック用
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
アイテム価格 | 脚 |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
電池含む | いいえ |
ボルト穴径(に。) | 0.5 " |
色 | イエロー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 7.625 " |
長さ | 4.75 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取り付け用ハードウェアが含まれてい | いいえ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vhpt-sl-leg-24.pdf |
UPC | 691215098755 |
使用する | 広葉樹プラットフォームトラック |
幅(Width) | 19.38 " |
で動作します | VHPT-SL-ジャック |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.37 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 51.44 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VHPT-SL-LEG-27 | 22.25 " | ¥16,440 | ||
VHPT-SL-LEG-30 | 25.25 " | ¥18,307 | ||
VHPT-SL-LEG-36 | 31.25 " | ¥19,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。