VESTIL VHPT/D-2754 ダブルデッキハードウッドプラットフォームカート、サイズ 27 インチ x 54 インチ
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
アイテム価格 | ウッドプラットフォームトラック |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ゴムのカビ |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | (フィニアン・タン) |
デッキの長さ | 54 " |
デッキ幅 | 27 " |
フロントキャスター径 | 6" |
高さ | 42.25 " |
含まれています | (2) プラットフォーム/デッキレベル、(2) 幅 2 インチの回転キャスター 2 個、および (2 インチ幅のリジッドキャスター XNUMX 個) |
長さ | 56 " |
負荷容量 | 1600ポンド。 |
デッキの高さを低くする | 9 1 / 2 " |
材料 | スチール、ウッド |
マックス。 プラットフォームの高さ | 29.5 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 36.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
全幅 | 27 " |
プラットフォーム高さ | 9.5 " |
プラットフォームの長さ | 54 " |
プラットフォーム素材 | 木材 |
プラットフォームの呼び厚さ | 1" |
プラットフォームの幅 | 27 " |
電源 | マニュアル |
リアキャスター径 | 6" |
静的負荷容量 | 1,600ポンド。 |
トップデッキの高さ | 29 1 / 2 " |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 107.32 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / D-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | ¥118,901 | ||
VHPT / D-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | ¥151,856 | ||
VHPT / D-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ¥163,428 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。