VESTIL VHMH-48-1 VHMS-2用ハンドル、50.6インチサイズ
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
アイテム価格 | ステアリングバー |
色 | オレンジ |
コンポーネント | Handle |
次元 | 50.56 "×8" X 1.37 " |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 1.38 " |
長さ | 50.56 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
電源 | ハンド |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vhmh-48-1.pdf |
タイプ | Handle |
幅(Width) | 8" |
で動作します | VHMS-2 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 128.43 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。