入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 反射シート |
色 | イエロー |
高さ | 6" |
屋内/屋外 | 屋内、屋外 |
長さ | 0.062 " |
材料 | ガラスビーズ、アルミニウム |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
測定単位 | 各 |
最小動作温度 | -70度F |
抗張力 | 11 ポンド/平方で。 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 0.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。