アイテム価格 | ドラムポジショナー |
受け入れる | 55ガロンのスチールドラム |
容量 | 800ポンド。 |
色 | イエロー |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 5 1 / 2 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
拡張長さ | 38 " |
拡張幅 | 22 " |
延長長さ | 38 " |
延長幅 | 22 " |
フォークポケットセンター | 22 " |
フォークポケットサイズ | 5 1 / 2 "2" |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 40 1 / 2 " |
長さ | 74 13 / 16 " |
負荷容量 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
利き手 | 水平垂直 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vedp-55.pdf |
安全チェーン付き | 有り |
UPC | 691215096027 |
幅(Width) | 27 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 94.05 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。