入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
CLASS | 3A |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 3 / 4 " |
頭の高さ | 5 / 16 " |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 140,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C32-43 |
ねじ頭径 | 0.750 " |
ネジ頭の高さ | 3 / 16 " |
剪断強度 | 18,350のプサイ |
肩径 | 1 / 2 " |
肩の長さ | 1" |
肩の長さの公差 | 0.005 " |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。