VESTIL UNI-3648-4-YEL 208-3 シザーリフトテーブル、4000ポンド、36 x 48インチサイズ、イエロー、208V、3相、スチール
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | イエロー |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
長さ | 51 1 / 2 " |
レベルの高さ | 8" |
唇の高さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 40度 |
モーターHP | 2馬力 |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
電源ユニット | 内部 |
電圧 | 208V |
ボルト/フェーズ | 208/3 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 287.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 131.45 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 容量 | 色 | 長さ | 相 | プラットフォームの幅 | 電源ユニット | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI-2448-4 | 24 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 24 " | 内部 | 460V AC | ¥1,009,537 | |
UNI-3648-2-YEL | 36 " | 2000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥948,593 | |
UNI-3648-4 | 36 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥1,030,400 | |
UNI-3648-4-YEL | 36 " | 4000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | - | 内部 | 460V AC | ¥1,059,610 | |
UNI-4848-2-YEL | 48 " | 2000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥968,533 | |
UNI-4848-4 | 48 " | 4000ポンド。 | - | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥1,050,114 | |
UNI-4848-4-YEL | 48 " | 4000ポンド。 | イエロー | 51 1 / 2 " | 3 | 48 " | 内部 | 460V AC | ¥1,050,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。